• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací šroub, Typ: 1

Artiklové číslo: 279815 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon TX25
Závit M7×0,75
Délka L 18 mm
Utahovací moment 8,5 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279815 1
EAN / GTIN 4062406352035
Číslo výrobce 279815 1