Šroub pro podložku, Typ: 7

Artiklové číslo: 269013 7
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
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M5,0×0,5
Profil pohonu vnitřní šestihran
Jmenovitá délka L 9,5 mm
Doporučený utahovací moment max. 2 Nm
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Stoupání závitu P 0,5 mm
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu MF
Provrtané ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269013 7
EAN / GTIN 4067263621850
Číslo výrobce 269013 7