{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Rozměr závitu d1 | M5,0×0,5 | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Jmenovitá délka L | 7,5 mm | |
| Doporučený utahovací moment max. | 2 Nm | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ano | |
| Stoupání závitu P | 0,5 mm | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Druh závitu | MF | |
| Provrtané | ne |
| Katalogové číslo | 269013 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263621843 | |
| Číslo výrobce | 269013 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |