• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Výměnná vyvrtávací hlava Master Mute, pravá, pro DN.. Vyměnitelné břitové destičky

Artiklové číslo: 265114 25/11
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Mute
Velikost destiček 11 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Způsob použití pravý
Počet chladicích kanálů 3
Vnitřní chlazení ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1104..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 34 mm
Středové přesazení L3 19 mm
Celková délka L 23 mm
Klinek 259015 20
Šroubek klínku 259018 20
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265114 25/11
EAN / GTIN 4069515031813
Číslo výrobce 265114 25/11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí s tlumením vibrací č. 265060265076.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny