Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/15

Article no.: 264826 ST/15
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
12 styck i lager

Select article variation and quantity

System / vändskärsstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändig ja
Skaft / storlek 25 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud SVQBR
Passande vändskär VB.. 1103..
Anliggningsvinkel 107,5 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
totallängd L 35 mm
Vändskärstilldelning vänster och neutral
Produktslag Skärhuvud

Identification & Classification

Artikkelkode 264826 ST/15
EAN / GTIN 2050002059252
Manufacturer number 261114 25/11

Beskrivelse

Passar till:

Borrstångskaft nr 265060265065 och 265076 (GARANT). Borrstångskaft nr 320102, 320104, 320407, 320409 och 320410 (SwissTools).

Reservdel:

Vändskärskruv på begäran.

Anmärkning:

Kombination av alla bytesskärhuvuden med alla borrstångskaft är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).