Skärhuvud ST/14

Art-nr: 264826 ST/14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändig ja
Skaft / storlek 40 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud SDUCR
Passande vändskär DC.. 11T3..
Anliggningsvinkel 93 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
totallängd L 40 mm
Vändskärstilldelning vänster och neutral
Produktslag Skärhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264826 ST/14
EAN/GTIN 2050002059245
Tillverkarens nummer 260316 40/11

Benämning

Passar till:

Borrstångskaft nr 320102, 320104, 320407, 320409 och 320410.

Reservdel:

Vändskärskruv på begäran.

Anmärkning:

Kombination av alla bytesskärhuvuden med alla borrstångskaft är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).
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
    System / vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen