DCMT 11T304, Typ: IC807

Artiklové číslo: 260393 IC807
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
523 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak PVD
Toleranční třída M
Řada ISOTURN
Označení výrobce DCMT 11T304-F3P IC807
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
ISO kód DCMT 11T304
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,15 mm
Hloubka řezu max. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,1 mm
Schnitttiefe ap, max. 2 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 50 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 245 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,08 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/ot.
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260393 IC807
EAN / GTIN 7291075338140
Číslo výrobce 3320685

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty