Šroubek klínku, Typ: 6

Artiklové číslo: 259018 6
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
922 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M6
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK2,5
Jmenovitá délka L 17 mm
Doporučený utahovací moment max. 2 Nm
Rozměr klíče s 2,5 mm
Povrch Černá
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Jednotka velikosti klíče metrické
Stoupání závitu P 1 mm
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Provrtané ano
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259018 6
EAN / GTIN 4062406246112
Číslo výrobce 259018 6