Šroubek klínku, Typ: 17

Artiklové číslo: 259018 17
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M8,0×1
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK3
Jmenovitá délka L 21 mm
Doporučený utahovací moment max. 3 Nm
Rozměr klíče s 3 mm
Povrch Černá
Tvar hlavy šroubů Plochá kulatá hlava
S nákružkem ano
Jednotka velikosti klíče metrické
Stoupání závitu P 1 mm
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Provrtané ano
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259018 17
EAN / GTIN 4062406808952
Číslo výrobce 259018 17