Upínač, BT 50, Napojení: HW63

Artiklové číslo: 237656 HW63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Norma JIS B6339
Vnější průměr na straně nástroje D 63 mm
Typ upínače Strmý kužel
Celková délka L 176,8 mm
Nepodepřená délka A 75 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa SKG10005x15
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Aufnahme, BT 50, Anbindung: HW63
Rozhraní na straně stroje BT 50
Rozhraní na straně obrobku HW 63
Délka tělesa na straně nástroje L1 37 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 4,205 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237656 HW63
EAN / GTIN 4045197677433
Číslo výrobce 237656 HW63