{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Vyvrtávací hlava
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Feinverstellkopf ER
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
ER40
|
|
| Průměr čepele min. Dmin |
66,9 mm
|
|
| Průměr čepele max. Dmax |
87,1 mm
|
|
| Nastavitelný průměr min. Dmin |
66,9 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
97 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
85 mm
|
|
| Funkční délka |
85,5 mm
|
|
| Otáčky max. |
5 000 min-1
|
|
| Dráha přestavení axiální S |
0 mm
|
|
| Přírůstek seřízení axiální |
0 mm
|
|
| Dráha přestavení radiální S |
11 mm
|
|
| Přírůstek seřízení radiální |
0,002 mm
|
|
| Typ seřizovacího úhlu |
Boční nastavený úhel
|
|
| Počet účinných břitů, po obvodu |
1
|
|
| Počet účinných břitů přední strana |
1
|
|
| Celková délka L |
123,5 mm
|
|
| Celková šířka |
62,7 mm
|
|
| Směr řezu |
pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Vyhrubování (BAB)
|
|
| Možnost nastavení |
radiální nastavení
|
|
| Hmotnost |
2,005 kg
|
| Katalogové číslo | 237548 ER40 | |
| EAN / GTIN | 4045197778963 | |
| Číslo výrobce | 237548 ER40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |