Digitální jemná stavěcí hlava HW, Napojení: HW63

Artiklové číslo: 237602 HW63
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HW
Označení výrobce Digitaler Feinverstellkopf HW
Rozhraní na straně stroje HW63
Průměr čepele min. Dmin 86,9 mm
Průměr čepele max. Dmax 134,1 mm
Nepodepřená délka A 110 mm
Užitná délka L1 110 mm
Funkční délka 110 mm
Dráha přestavení radiální S 14,6 mm
Přírůstek seřízení radiální 0,001 mm
Celková délka L 150 mm
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 3,426 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237602 HW63
EAN / GTIN 4045197816641
Číslo výrobce 237602 HW63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesnost přísuvu 0,001 mm v ⌀ se zobrazovací jednotkou č. 237601.

Použití:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 − 237698.
S uchycením č. 237651 − 237656.

Poznámka:

Držák vyměnitelných destiček 237604 5 pro rozšíření na rozsah ⌀ 104,9 až 134,1.