Sada náhradních šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná, Typ: 1

Artiklové číslo: 237606 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon T7
Závit M2,5
Celková délka 6 mm
Utahovací moment 0,9 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237606 1
EAN / GTIN 4062406243364
Číslo výrobce 237606 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sada náhradních šroubů pro vyměnitelné destičky 10 dílná vhodné pro: 237501
237513