Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® ABS 50 18,5 mm

Réf.: 236635 18,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Trigon®
⌀ nom. D 18,5
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Long. utile L1 57 mm
Longueur de col LA 92 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
⌀ max. possible par sélection 19,5 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,5 mm
Code ISO plaquette WOEX 030204 10-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236635 18,5
EAN / GTIN 4047109099524
Réf. fabricant V30 71851

Description

Exécution:

  • Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
  • Angle d'incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d'obtenir une précision parfaite (± 0,1 mm en règle générale).
  • Arrosage interne dirigé directement sur les taillants (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
  • Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
  • Pour utilisation statique ou rotative.
  • Possibilité de perçage excentré dépendant du ⌀ jusqu’à 1,5 mm.

Utilisation:

Avec plaquettes 236740237080.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

  • Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.
  • Sur demande − coupe à gauche; − 2×D, − autres ⌀; − modèles spéciaux − amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier