{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Power Drill | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 23,5 mm | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Užitná délka L1 | 120 mm | |
| Nepodepřená délka A | 140 mm | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03201015 | |
| Délka stopky LS | 60 mm | |
| Délka upínací drážky | 136 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,27 mm | |
| Úhel šroubovice | 9 stupeň | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupeň | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO0803083N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 080407 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 530 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D |
| Katalogové číslo | 234015 23,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197697189 | |
| Číslo výrobce | 234015 23,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |