Vrták do plného Power Drill s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 234015 16
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Drill
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 16 mm
Celková délka L 146 mm
Užitná délka L1 80 mm
Nepodepřená délka A 96 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL02001015
Velikost upínače 20
Délka stopky LS 50 mm
Provedení stopky HB; HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Délka upínací drážky 92 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,77 mm
Úhel šroubovice 9 stupně
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO0502043N
Označení řezné destičky SOGX 050204
Hmotnost 170 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V 0,25 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 5×D
Použití vrtáku podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234015 16
EAN / GTIN 4045197697035
Číslo výrobce 234015 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 050204.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70 %.

Poznámka:

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.