Základní prvek HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 12mm

Artiklové číslo: 231615 12
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
HiPer-Drill
Počet břitů, celkem
2
Průměr břitu, min. Dc
12 mm
Celková délka L
169 mm
Užitná délka L1
100 mm
Nepodepřená délka A
121 mm
Průměr hřídele DS
16 mm
Vnitřní chlazení
ano
Typ upínače
Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa
ZYL01601115
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
48 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
HiPer Drill Grundelement
Průměr břitu, max. Dc
12,49 mm
Délka upínací drážky
100 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
2,2 mm
Délka nástavce, držák
110 mm
Úhel šroubovice
13 stupně
Možnost nastavení
nastavení není možné
Úhel, 1. stupeň
135 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T
4,3 mm
Způsob upevnění řezné destičky
P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky
HOG-2316xx120
Označení řezné destičky
231640 12
Hmotnost
130 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až
8×D
Použití vrtáku
podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231615 12
EAN / GTIN 4045197716309
Číslo výrobce 231615 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
  • Přesné umístění vrtací hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu.
  • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.
Vyrobeno aditivním postupem.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Doporučení:

Předvrtat pilotním otvorem.

Poznámka:

Další rozměry do ⌀ 50,99 mm se dodávají na poptávku.
Upínací šroub musí být obnoven při každé páté výměně řezné vložky.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.
Snižte hodnoty vc o 20 %.
K procesně spolehlivému použití vrtáku je nutný předchozí pilotní otvor 1,5×D vrtákem 231600 se stejnou velikostí a typem řezné vložky. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.