{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | SPMT 060304; Typ UNI | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Široká řezací deska | 6,35 mm | |
| Tloušťka řezné desky | 3,18 mm | |
| Délka řezné desky | 6,35 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 6,35 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,18 mm | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Úhel čela | 11 stupeň | |
| Úhel nastavení | 11 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 11 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | SPMT 060304; SPMT060304 | |
| Průměr Upevňovací díry | 2,8 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HB7035 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SPMT060304 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | SP0603043N | |
| Označení řezné destičky | SPMT 060304 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce | 2,5 |
| Katalogové číslo | 218321 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406727628 | |
| Číslo výrobce | 218321 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |