Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 133504 ER, pro frézy Softcut®, HB7520

Artiklové číslo: 215321 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    332,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    276,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 093 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
Série Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 133504 ER
Typ ST900
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB7520
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,15 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Číslo výrobce 215321 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
340
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
260
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny