Jyrsinkääntöterä APMT 133504 ER Softcut®-jyrsimelle HB 7520

Tuote nro.: 215321 ST900
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,73 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,78 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 169 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 133504 ER
Tyyppi ST900
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Valmistajan numero 215321 ST900
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
340
Teräs < 750 N/mm²
P
300
Teräs < 900 N/mm²
P
260
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki