GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 133504 ER, für Softcut® Fräser, HB7520

Artikel-Nr.: 215321 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,42 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    12,85 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 938 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 133504 ER
Typ ST900
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Herstellernummer 215321 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
340
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
260
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen