GARANT Softcut HSI, úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 100/10mm

Artiklové číslo: 214857 100/10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Softcut®
Průměr břitu 100 mm
Průměr otvoru upínače 32 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 10
Způsob upevnění řezné destičky P
Počet typů řezných destiček 1
Počet řezných destiček celkem 10
Celková délka 50 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rohové frézování
Druh produktu Rohová fréza
Hloubka řezu max. 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214857 100/10
EAN / GTIN 4045197553485
Číslo výrobce 214857 100/10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi klidný chod díky individuální geometrii nástroje. Velmi stabilní provedení destičky pro optimální posuvy. Zafixování vyměnitelné destičky pomocí speciálního šroubu s nízkou citlivostí proti ustřižení.

Použití:

Pro vynikající kvalitu povrchu. Frézování bez otřepů.

Poznámka:

U ae > 0,5×D ap max redukovat na 6 mm.
Pro přesné 90° rohy volte prosím ap = 8 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
Pro použití všech 4 břitů se musí vyměnitelná destička vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny