GARANT Softcut HSI, úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 63/6mm

Artiklové číslo: 214857 63/6
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
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
Průměr břitu Dc 63 mm
Průměr otvoru upínače D3 22 mm
Celková délka L 40 mm
Hloubka řezu max. L2 10 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Úhel nastavení 90 stupeň
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GARANT Softcut HSI enge Teilung, mit Bohrung
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Druh produktu Rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička SO.. 1205..
Velikost vyměnitelné destičky 12

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214857 63/6
EAN / GTIN 4045197553461
Číslo výrobce 214857 63/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi klidný chod díky individuální geometrii nástroje. Velmi stabilní provedení destičky pro optimální posuvy. Zafixování vyměnitelné destičky pomocí speciálního šroubu s nízkou citlivostí proti ustřižení.

Použití:

Pro vynikající kvalitu povrchu. Frézování bez otřepů.

Poznámka:

U ae > 0,5×D ap max redukovat na 6 mm.
Pro přesné 90° rohy volte prosím ap = 8 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
Pro použití všech 4 břitů se musí vyměnitelná destička vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček).