{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 2 ks | |
| ISO kód | APMT 060204 FR | |
| Typ | HU7810 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Toleranční třída | M | |
| Povlak | s povlakem | |
| Vhodné pro materiál | hliník | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 11 stupeň | |
| Řada | Softcut® | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky B | 4,1 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Délka řezné hrany l | 6,8 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 0,6 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Rohový úhel | 82 stupeň | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,05 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7710 | |
| Označení řezné destičky | APMT 060204 FR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 215623 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197601414 | |
| Číslo výrobce | 215623 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |