Regulador de presión en línea, 2 x IG, con purga secundaria, G 1/2, 3 bar

Número de artículo: 149059
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie inline
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Valor del flujo 1.600 l/min
Presión de trabajo hasta 3 bar
Presión máxima de funcionamiento 25 bar
Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 80 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/2 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 149059
EAN / GTIN 4047322583978
Número del fabricante 149059
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión en línea, 2 x IG, con purga secundaria, dependiente de la presión previa, G 1/2, presión de trabajo (preajustada) 3 bar, PN máx. 25 bar. La mayoría de las herramientas neumáticas están conectadas directamente a la red de aire comprimido mediante un acoplamiento rápido y, por lo tanto, suelen recibir una presión superior a la necesaria. Esto aumenta el consumo y sobrecarga las herramientas. La ventilación secundaria automática proporciona seguridad adicional. Si se desconecta la herramienta de la manguera, queda una presión residual en la herramienta que sigue siendo funcional durante un breve periodo de tiempo, incluso después de la desconexión. Por lo tanto, una activación involuntaria de la herramienta puede provocar lesiones graves al usuario (las grapadoras y las pistolas de clavos pueden disparar hasta 10 veces). El uso de reguladores de presión en línea preajustados y adaptados a la aplicación evita este efecto, lo que se traduce en una mayor eficiencia energética y rentabilidad.

Característica:

  • A: 68,0 mm
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 30 mm
  • Serie: en línea
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1/2
  • Conexión: 2 x rosca interior
  • Caudal: 1600 l/min
  • piezas internas: Acero inoxidable, caucho nitrilo, latón
  • Presión de funcionamiento máx.: 25 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C
  • Presión de trabajo (preajustada): 3 bar

De la misma serie "inline" Ver todos