Systém mikromazání – náhradní díly/příslušenství, Typ: GL

Artiklové číslo: 130102 GL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro Microschmiersystem Nr. 130100 Gr. S
Označení výrobce Garant
Barva stříbrná
Druh produktu Microschmiersystem Zubehör
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Specifikace Ausführung: Microinjektor für DL und GL ≤ M2,5 (KL-⌀ ≤ 2,1 mm); Hinweis: Bei Verwendung des Hauptzylinders Nr. 130102 Gr. XL vergrößert sich das Maß L2 von 100 mm auf 130 mm und das Maß Lges von 150 mm auf 180 mm.; Typ: GL
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130102 GL
EAN / GTIN 4045197065193
Číslo výrobce 130102 GL
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Systém mikromazání č. 130100 vel. S.

Poznámka:

Při použití hlavního válce č. 130102 vel. XL se zvětší rozměr L2 ze 100 mm na 130 mm a rozměr Lcelk. ze 150 mm na 180 mm.