Upínač MK, Typ: 2/19

Artiklové číslo: 118922 2/19
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK velikost 2
⌀ stopky 19 mm
Vhodné pro ⌀ korunkového vrták u 12 mm - 60 mm
Chladicí mazání ruční
Druh produktu Upnutí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118922 2/19
EAN / GTIN 4069515031684
Číslo výrobce 118922 2/19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K montáži jádrových vrtáků do stacionárních vrtaček.

Vhodné pro:

Jádrové vrtáky se stopkou Weldon ⌀ 19 mm.