Upínač MK, Typ: 3/19

Artiklové číslo: 118922 3/19
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér jádrového vrtáku
Průměr stopky DS 19 mm
Typ upínače Morse kužel MK; Válcová stopka
Upínací průměr min. D1 19 mm
Označení výrobce MK-Aufnahme, Typ: 3/19
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 3
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Rozhraní na straně stroje MK 3
Upínací průměr max. D1 19 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118922 3/19
EAN / GTIN 4069515031691
Číslo výrobce 118922 3/19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K montáži jádrových vrtáků do stacionárních vrtaček.

Vhodné pro:

Jádrové vrtáky se stopkou Weldon ⌀ 19 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty