Regulátor tlaku „Standard“, včetně manometru, BG 4, G 1 1/4, 0, 5 – 16 bar

Artiklové číslo: 100827
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pracovní tlak maximální 25 bar
Řada Standard
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 125 mm
Celková šířka 252,5 mm
Celková výška 52 mm
Hodnota průtoku 16 500 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 16 bar
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100827
EAN / GTIN 4047322108331
Číslo výrobce 100827
L-číslo L00970 119987
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „Standard“, včetně manometru, BG 4, G 1 1/4, PE max. 25 bar, teplota média max. 60 °C, regulační rozsah 0, 5 - 16 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním.

Charakteristika:

  • A: 125,0 mm
  • Š: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1 1/4
  • Průtok: 16500 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 16 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 25 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C