{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Standard | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Celková délka | 145,9 mm | |
| Celková šířka | 70 mm | |
| Celková výška | 111,9 mm | |
| Hodnota průtoku | 2 200 l/min | |
| Pracovní tlak od | 0,1 bar | |
| Pracovní tlak do | 3 bar | |
| Provozní tlak maximální | 25 bar | |
| Provozní teplota minimální | -10 °C | |
| Provozní teplota maximální | 60 °C | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | 1/2 palec | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Druh produktu | regulátor tlaku |
| Katalogové číslo | 100813 | |
| EAN / GTIN | 4047322107952 | |
| Číslo výrobce | 100813 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |