Bezpečnostní čepice s průhlednou čelní kapsou HardCap Aerolite®, námořnická, Typ: MICRO

Artiklové číslo: 097842 MICRO
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva námořnická
Délka kšiltu 25 mm
Velikost 53 cm - 63 cm
Druh produktu Kryt proti nárazu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097842 MICRO
EAN / GTIN 5038428365451
Číslo výrobce AAG003-402-100
Výrobce/odpovědná osoba JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Popis

Provedení:

Ochranná čepice HardCap Aerolite® v designu basebollové čepice je vyrobena z lehkého materiálu (expandovaný polypropylen) ve spojení s robustní HDPE skořepinou. Krytka odpuzujících vodu je po stranách opatřena větracími síťkami, které nabízí velmi dobrou prodyšnost. Kromě toho má boční reflekční proužky, které zajišťují dodatečnou viditelnost. Potítko integrované v krytce nabízí další pohodlí. Potítko a také nosný materiál mají povlak z Polygienu®, který působí proti vzniku nepříjemných zápachů. Krytka však přesvědčí především svou nízkou hmotností, která je nižší než 135 g, avšak bez ovlivnění výkonu a bezpečnosti. Elastická nastavovací páska je umístěna hlouběji než u jiných krytek, čímž je zajištěno lepší usazení.
Tato varianta čepice HardCap Aerolite® má navíc průhlednou čelní kapsu.

Norma:

EN 812

Poznámka:

Na poptávku lze ochranné čepice proti nárazu opatřit Vaším logem!