Ochranná přilba EuroGuard, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097802 YELLOW
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva YELLOW
Velikost 53 cm - 61 cm
Materiál skořepiny helmy HDPE
Hmotnost 340 g
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Odolávající nízkým teplotám Do -20 °C
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Číslo výrobce 2602002450
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Lehká ochranná helma z High-Density-polyethylenu se zvýšenou boční pevností díky dvoustěnnému vnitřnímu profilu. Velmi dobře se hodí pro použití venku a při nízkých teplotách do −20 °C. Velká čelní plocha nabízí potisknutelnou oblast 5 x 5 cm. S regulovatelnou boční ventilací.
  • 6bodový pás, výškově nastavitelný
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Potítko z ekologické usně
  • Přímý tvar s dešťovou drážkou
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Stavebnictví, pozemní a podzemní stavby.

Norma:

DIN EN 397

Vhodné pro:

Ochranné ucpávky do uší č. 097753; 097756.