Mušlový chránič sluchu Helmové provedení Peltor™ Optime™, Typ: 1

Artiklové číslo: 097753 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Peltor™ Optime™
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB(A)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Číslo výrobce 7000039617
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Mušlové chrániče sluchu se díky nízké hmotnosti pohodlně nosí a lze je kombinovat s jinými ochrannými pomůckami. Pohodlné těsnicí kroužky ze směsi gelu a pěnové hmoty zajišťují optimální utěsnění a vysoký komfort nošení i při trvalém používání.
Provedení helmy série Peltor™ Optime™ má stejné vlastnosti mušle jako provedení s hlavovým třmenem. Pomocí několika pohybů lze upevnit na helmy s upnutím euro-slot 30 mm.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Poznámka:

Vhodné helmy pod č. 097815 (3M), č. 097802 (Schuberth). Hygienické sady pod č. 097764, 097748.