• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranná přilba EuroGuard, Barva: BLUE

Artiklové číslo: 097802 BLUE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Kobaltová modrá
Označení výrobce EuroGuard
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Barva Modrá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 53 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Odolnost proti teplotám od -20 °C
Odolnost proti teplotám do 50 °C
Vlastnosti Integrované potítko; Ochrana před boční deformací (LD); Upevnění ochrany sluchu
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 340 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097802 BLUE
EAN / GTIN 4017765057480
Číslo výrobce 2603002450
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Lehká ochranná helma z High-Density-polyethylenu se zvýšenou boční pevností díky dvoustěnnému vnitřnímu profilu. Velmi dobře se hodí pro použití venku a při nízkých teplotách do −20 °C. Velká čelní plocha nabízí potisknutelnou oblast 5 x 5 cm. S regulovatelnou boční ventilací.
  • 6bodový pás, výškově nastavitelný
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Potítko z ekologické usně
  • Přímý tvar s dešťovou drážkou
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Stavebnictví, pozemní a podzemní stavby.

Norma:

DIN EN 397

Vhodné pro:

Ochranné ucpávky do uší č. 097753; 097756.