Komfortní ochranné brýle

Artiklové číslo: 096845 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 093 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochrana proti UV: Standardní
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Sklon třmenu nastavitelný
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení rámu CE HO EN 166 F
Označení zorníku 2C-1,2 HO 1 F
Ochrana proti UV Standardní
Parametr rámu Polstrované obroučky; Sklon třmenu nastavitelný
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096845 CLEAR
EAN / GTIN 4045197997180
Číslo výrobce 096845 CLEAR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lehké, sportovní 2dílné ochranné brýle. S nastavitelným sklonem nožiček. Měkké komponenty na koncích nožiček a brýlovém můstku zajišťují vysoký komfort nošení.
Povlak zorníků je mírně odolný proti poškrábání, ale nedosahuje odolnosti dle EN166 (označení K).

Norma:

EN 166; EN170

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání oči před nárazem s částečkami s nízkou energií až 45 m/s.
  • K použití při teplotách -5 °C až +55 °C.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Nenoste přes jiné brýle.
  • Žádné díly nelze vyměnit nebo nahradit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.