Rukavice na ochranu proti chladu, pár, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094805 10
Sleva
260,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 15. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
1 468 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Korálová červená
Popsaná část, Korálová červená Handflächenbereich
Označení výrobce HOLEX Kälteschutzhandschuh
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
Konvekční chlad X
Kontaktní chlad 2
Vodotěsnost X
Materiál povlakování, 3/4 povlak Nitril; Nitrilová pěna
EN 388 Code 4X42C
Barva červená; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chladu; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround
Uzávěr žádné
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 511
Nosný materiál Polyester
Povlak 3/4 povlak
s podšívkou ano
Vlastnosti Uchopení mokrých předmětů
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094805 10
EAN / GTIN 4067263202721
Číslo výrobce 094805 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice HOLEX proti chladu s příjemnou fleecovou podšívkou. Vhodné pro mokrá pracovní prostředí díky plně povrstvenému hřbetu ruky. Dobrá spolehlivost uchopení díky dodatečné vrstvě z nitrilové pěny na vnitřní ploše dlaně.

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokrém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro použití ve studeném pracovním prostředí a k manipulaci s malými elektronickými díly, při údržbových, kontrolních a montážních činnostech.
  • Při výběru ochranné rukavice proti chladu je třeba vzít v úvahu několik parametrů: Okolní teplota, atmosférické podmínky, rychlost větru, zdraví a pohoda osoby, účinek jiných ochranných obleků, které osoba nosí, doba expozice, úroveň aktivity, požadavky na zručnost, kontakt s chladnými předměty, kontakt s mokrými nebo suchými předměty.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým a elektrickým nebezpečím.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.