{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Řada | NYLOFLEX FOAM | |
| Označení výrobce | 3531 NYLOFLEX FOAM | |
| Tepelná odolnost až do | 100 stupně | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | X | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 4121X | |
| Barva | Šedá; Bílá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru | |
| Velikost rukavic | 8 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Polyester | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Odolná proti odírání; Vhodné pro dotykový displej | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094258 8 | |
| EAN / GTIN | 4059904229310 | |
| Číslo výrobce | 3531-8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |