{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | GARANT GreenPlus Entfetter Finisher | |
| Obal | volné | |
| Barva | Transparentní | |
| Teplota skladování od | 2 °C | |
| Teplota skladování do | 35 °C | |
| Rozprašovací hlava | Standard | |
| Obsah | 500 ml | |
| Druh produktu | Univerzální čisticí prostředek | |
| Provedení nádrže | Rozprašovací láhev | |
| Tvar | kapalný | |
| Hustota | 0,99 g/cm3 | |
| Hodnota pH | 11,4 | |
| Bod varu | 80 °C | |
| Bod vzplanutí | 38 °C | |
| Vlastnosti | Certifikováno pro potraviny; Rychleschnoucí; bez označení | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 088004 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406403126 | |
| Číslo výrobce | 088004 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |