{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | PW100 | |
| Barva | Šedá | |
| Řada | GreenPlus | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Užitné zatížení | 100 | |
| Teplota max. | 41 °C | |
| Topný výkon | 700 W | |
| Délka umyvadla | 480 mm | |
| Šířka umyvadla | 700 mm | |
| Délka L | 600 mm | |
| Šířka | 830 mm | |
| Výška | 1 060 mm | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Objem min. | 60 l | |
| Objem max. | 100 l | |
| Pracovní výška | 970 mm | |
| Druh produktu | Přístroj na čištění dílů | |
| Hmotnost | 45 kg |
| Katalogové číslo | 088035 PW100 | |
| EAN / GTIN | 4069515053754 | |
| Číslo výrobce | 088035 PW100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |