{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Druckminderer G1/4 Zoll mit Kupplungsstecker und Kupplungsdose 0 - 12 bar | |
| Pracovní tlak od | 0 bar | |
| Pracovní tlak do | 12 bar | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | G1/4 palec | |
| Druh produktu | regulátor tlaku |
| Katalogové číslo | 084335 1/4 | |
| EAN / GTIN | 8429765228153 | |
| Číslo výrobce | 240500400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |