• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce účinný řezný olej bez chlóru Alpha 93, Obsah: 20l

Artiklové číslo: 084210 20
Cena za 1 ks (CZK 340,40 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Alpha 93
Označení výrobce
Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93
Barva
Oranžová
Vhodné pro
Bronz; INOX; mosaz; měď; ocel
Obsah
20 000 ml
Teplota skladování min.
5 °C
Teplota skladování max.
40 °C
Druh produktu
Řezný olej
Obsah jednotka
mililitr
Provedení
kanystr
Tvar
kapalný
Kinematická viskozita min.
30 mm2/s
Bod vzplanutí
180 °C
Vlastnosti
Neobsahuje chlor; ekologický
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084210 20
EAN / GTIN 2050000971884
Číslo výrobce 310842120
Výrobce/odpovědná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Provedení:

Nanáší se štětcem, sprejem, postřikovačem nebo mazacím zařízením.
Řezný olej pro nejvyšší nároky. Nedoporučujeme míchat s normálním, minerálním řezným olejem (nikoli s olejem rozpustným ve vodě).

Výhoda:

Zlepšuje životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór – nevznikají škodlivé výpary, šetrný k životnímu prostředí.

Použití:

Univerzální pro obrábění (frézování, soustružení, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání) a vhodný k tváření. Bezpodmínečně potřebný při obrábění nesnadno obrobitelných materiálů, jako oceli odolné vůči korozi a vysoké teplotě, slitiny niklu, titanu a podobných materiálů. Ideální pro barevné kovy.
Též pro mazání minimálním množstvím, neboť neobsahuje minerální olej.