{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
Alpha 93
|
|
| Označení výrobce |
Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93
|
|
| Barva |
Oranžová
|
|
| Vhodné pro |
Bronz; INOX; mosaz; měď; ocel
|
|
| Obsah |
5 000 ml
|
|
| Teplota skladování min. |
5 °C
|
|
| Teplota skladování max. |
40 °C
|
|
| Druh produktu |
Řezný olej
|
|
| Obsah jednotka |
mililitr
|
|
| Provedení |
kanystr
|
|
| Tvar |
kapalný
|
|
| Kinematická viskozita min. |
30 mm2/s
|
|
| Bod vzplanutí |
180 °C
|
|
| Vlastnosti |
Neobsahuje chlor; ekologický
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 084210 5 | |
| EAN / GTIN | 2050000966071 | |
| Číslo výrobce | 31084215000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |