• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Lepicí páska VHB™, bílá, Šířka×délka (mm×m): 19X33

Artiklové číslo: 083781 19X33
Cena za 1 ks (CZK 58,79 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VHB™
Označení výrobce LSE-110WF
Barva Bílá
Sklad vlhkost vzduchu od 40 %
Sklad vlhkost vzduchu do 65 %
Teplota skladování od 16 °C
Teplota skladování do 25 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Dělicí fólie PE
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 4,4 N/mm
Teplotní odolnost max. 150 stupeň
Doba použitelnosti od data výroby 18 měsíc
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 1,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083781 19X33
EAN / GTIN 4054596766419
Číslo výrobce 7100214544
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Oboustranná vysoce výkonná lepicí páska z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.
Páska 3M™ LSE-110WF je speciálně navržena pro náročné spojování nízkoenergetických plastů a kompozitních materiálů uvnitř i venku.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.
Na požádání jsou k dispozici další pásky 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "VHB™" Zobrazit všechny