• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Oboustranná lepicí páska VHB™, pro dlouhodobé a silné spojení, černá

Artiklové číslo: 083789 12X33
Cena za 1 ks (CZK 72,09 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VHB™
Označení výrobce 5952
Barva Černá
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Teplota skladování od 20 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Dělicí fólie PE
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 5,5 N/mm
Roztažnost 300 %
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíce
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 12 mm
Tloušťka S 1,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083789 12X33
EAN / GTIN 4001895844904
Číslo výrobce 7100211831
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Oboustranná vysoce výkonná lepicí páska z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.
Páska 3M™ 5952 je vhodná pro vnitřní a vnější oblast. Lze ji snadno a rychle přilepit a nabízí silnou a dlouhou životnost. Použijte tuto výkonnou a viskoelastickou VHB lepicí pásku na nejrůznější povrchy, jako jsou např. práškové povlaky.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.
Na požádání jsou k dispozici další pásky 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.