Bandă adezivă VHB™ 19X33

Cod articol: 083781 19X33
(2,42 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LSE-110WF
Tip de bandă adezivă cu două tăişuri
Adeziv Acrilat
Forţă de lipire pe oţel 4,4 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la 90 °C - 150 °C
Materialul acoperirii Film PE siliconizat
Temperatură de depozitare 16 °C - 25 °C
umiditate depozitare 40 % - 65 %
durabilitate minimă 18 lună
Culoarea alb
Lungime 33 m
Lăţime 19 mm
Grosime 1,1 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083781 19X33
EAN / GTIN 4054596766419
Număr producător 7100214544

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB)
pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistenţă înaltă la temperatură, intemperii, UV şi solvenţi. Funcţie de etanşare excelentă, cu amortizare a vibraţiilor.
3M™ LSE-110WF este special concepută pentru lipiri pretenţioase ale materialelor plastice şi ale materialelor compozite de energie joasă, deopotrivă în mediu interior şi mediu exterior.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.
La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi şi lungimi.