• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Oboustranná lepicí páska VHB™, pro transparentní lepené spojení, transparentní

Artiklové číslo: 083787 12X33
Cena za 1 ks (CZK 56,79 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VHB™
Označení výrobce 4910
Barva Transparentní
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Teplota skladování od 20 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Dělicí fólie PE
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 4,8 N/mm
Roztažnost 300 %
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíc
Liner k dispozici ano
Použití Montáž; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Tlumící; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 12 mm
Tloušťka S 1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083787 12X33
EAN / GTIN 4001895594083
Číslo výrobce 7000033116
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Oboustranná vysoce výkonná lepicí páska z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.
Páska 3M™ 4910 je vysoce transparentní, a proto použitelná pro montáž podsvícených, průsvitných štítků, pro sklo vyztužené pryskyřicí, kov, sklo a materiály s vysokou povrchovou energií (HSE), dekorativní materiály a lišty, jmenovky a loga, lepení panelů a upevnění výztužných prvků.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.
Na požádání jsou k dispozici další pásky 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "VHB™" Zobrazit všechny