Lepidlo 5minutové Epoxy, Obsah: 24ml

Artiklové číslo: 083387 24
Cena za 1 ks (CZK 12083,33 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Teplota zpracování 15 °C - 25 °C
Rozsah teplot pro použití -40 °C - 80 °C
Funkční pevnost dle 20 min - 30 min
Smyková pevnost v tahu 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Barva transparentní
Trvanlivost od data výroby 12 měsíc
Druh produktu Dvousložkové lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083387 24
EAN / GTIN 4260205360491
Výrobce/odpovědná osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Popis

Provedení:

Dvousložkové rychlé lepidlo s vysokou pevností v tahu a střihu, které se nesráží a je odolné vůči celé řadě chemikálií. Spojuje navzájem a mezi sebou kov, sklo, keramiku, dřevo, beton. Jednoduchá aplikace. Lepidlo spolehlivě tvrdne také za nízkých teplot.

Zvláštní příslušenství:

2složková směšovací tryska č. 083379 vel. MIXER.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.