2složkové hybridní lepidlo, Obsah: 50ml

Artiklové číslo: 083387 50
Cena za 1 ks (CZK 9480,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Transparentní
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíce
Vhodné pro materiál beton; dřevo; keramika; kov; sklo
Chemický základ Epoxidová pryskyřice
Chemická forma pasta
Objem náplně 50 g
Pevnost ruky po min. 2 min
Pevnost ruky po max. 8 min
Funkční pevnost po min. 20 min
Funkční pevnost po max. 30 min
Pevnost v tahu a střihu min. 12 N/mm2
Pevnost v tahu a střihu max. 14 N/mm2
Teplota zpracování min. 15 °C
Teplota zpracování max. 25 °C
Použití teplotního rozsahu min. -40 °C
Použití teplotního rozsahu max. 80 °C
Vlastnosti Rychle tvrdnoucí
Druh produktu Dvousložkové lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083387 50
EAN / GTIN 4260205360507
Výrobce/odpovědná osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Popis

Provedení:

Dvousložkové rychleschnoucí lepidlo se nesmršťuje a je odolné vůči celé řadě chemikálií. Spojuje vzájemně a mezi sebou kovy, sklo, keramiku, dřevo, beton. Jednoduchá aplikace. Lepidlo spolehlivě tvrdne také za nízkých teplot.

Zvláštní příslušenství:

2složková směšovací tryska č. 083379 vel. MIXER.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.