Alternativa k tomuto produktu:

Spojovací produkt, 50 ml, ID výrobce: 660

Artiklové číslo: 083341 660
Cena za 1 ks (CZK 29680,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 660
Označování nebezpečných látek GHS07: Vykřičník
Barva Stříbrná
Teplota skladování min. 8 °C
Teplota skladování max. 21 °C
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíce
Max. velikost mezery 0,5 mm
Demontáž Pouze ohřevem
Vhodné pro materiál ocel
Chemický základ Uretanmetakrylát
Chemická forma pasta
Hustota 1,098 g/cm3
Dynamická viskozita min. 150 000 mPas
Dynamická viskozita max. 350 000 mPas
Třída pevnosti Vysoká pevnost
Pevnost ruky po min. 15 min
Funkční pevnost po min. 60 min
Bod vzplanutí 93 °C
Použití teplotního rozsahu min. -55 °C
Použití teplotního rozsahu max. 150 °C
Rozsah použití Lepidlo na funkční spojení; Oprava
Vlastnosti Thixotropní
Druh produktu Těsnicí prostředky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083341 660
EAN / GTIN 3255460146868
Číslo výrobce 267328
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

LOCTITE® je přední světová značka společnosti Henkel v oblasti vysoce výkonných lepidel, těsnicích materiálů a přípravků pro povrchovou úpravu a již po desetiletí je synonymem maximální spolehlivosti a odbornosti v průmyslovém využití. Díky inovativním technologiím a široké škále řešení pomáhá LOCTITE optimalizovat výrobní procesy, zvyšovat spolehlivost zařízení a předcházet poruchám strojů.
Lepicí tmel slouží k upevnění ložisek, pouzder a dalších válcových součástí v pouzdrech a na hřídelích.

Použití:

Quick Metal – Velká schopnost vyplňování štěrbin, vynikající pro opravu vytlučených konstrukčních dílů. Pro předběžné ošetření použijte aktivační prostředek č. 083393.

Poznámka:

Povrchy nejprve ošetřete univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.