Vkládací koš Select, Typ: 6

Artiklové číslo: 082101 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka vkládacího koše 255 mm
Šířka vkládacího koše 115 mm
Výška vkládacího koše 75 mm
Kapacita vkládacího koše 6 l
Maximální nosná síla 5 kg
Druh produktu Vkládací koš

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Z nerezové oceli (číslo materiálu 1.4301) a rukojeti s povlakem rilsan.

Vhodné pro:

Ultrazvukový čisticí přístroj č. 082000 vel. 6 a č. 082003 vel. 6, oplachovací zařízení č. 082004 vel. M, L a XL.